シンコハンガー
モノクローゼット フォーマルハンガー
63mmの肩厚ハンガーなので、衣類をきれいに保ちます。
材質
本体:ポリプロピレン、フック:鉄・クロームメッキ、ストップバー:ハイインパクトスチロール・ラバー加工
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×235×63
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58103265
4973228602058
ホワイト
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
58103274
4973228602072
グレー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください