シンコハンガー
モノクローゼット スラックスハンガー2本組
滑り止めのスラックスバーがスラックスをしっかりキャッチします、フックが回転します。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(1本あたり)395×155×30
材質
本体:ハイインパクトスチロール樹脂、フック:ポリプロピレン、ストップバー:ハイインパクトスチロール・ラバー加工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58103308
4973228602256
ホワイト
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
58103317
4973228602270
グレー
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください