曜日別特売

鉛筆シャープ 赤芯 1.3mm

鉛筆シャープ 赤芯 1.3mm - コクヨ鉛筆シャープ 赤芯 1.3mm - コクヨ鉛筆シャープ 赤芯 1.3mm - コクヨ鉛筆シャープ 赤芯 1.3mm - コクヨ鉛筆シャープ 赤芯 1.3mm - コクヨ鉛筆シャープ 赤芯 1.3mm - コクヨ
(1件のレビュー)

鉛筆のようなツヤのある六角軸と、削ったようなペン先の質感を再現。
赤鉛筆感覚で書くことができる、芯径1.3mmの赤芯シャープペンシル。
シャープペンシルでは必ず発生する替芯の補充を極力シンプルにするため、キャップをはずさなくてもサッと芯を補充できるスピードイン機構を搭載。

用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯質量(g)6芯径(mm)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×8×145芯色繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※替芯は別売となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58103466PS-PER113-1P
230
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58103466
2022-10-11
用途: 子供の宿題採点
製造業

赤鉛筆のように削らなくてよいのが便利です。替え芯の本数が少ないのですぐ、なくなりそうですが、また買い足して使い続けようと思っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする