WAKI(和気産業)
強力面ファスナー バリバリベルト伸縮
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。
繰り返し何度も引き剥がして使用できます。
ゴムのように伸び、バックル付きだからしっかり締められます。
手触りの良い柔らかい素材です。
材質
本体:ナイロン・PU、金具:POM(ポリアセタール)
色
黒
内容量
1本
注意
※吊下げの用途では使用できません。
※壊れやすい物、刃物など危険な物には使用しないでください。
※電源コードは束ねたままでの使用は発熱の恐れがあります。
※水に浸けた状態では強度が下がります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58103737
BR055
400
25
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
58103746
BR056
700
25
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
58103755
BR057
1300
30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください