旭産業
コーテッドカラーガラスクロス
鮮やかなカラーです。
暗い現場でも明るい養生になります。
安心な国内生産品です。
用途
溶接作業時の火花飛散防止として。簡易火花除けシートとして。現場内の区域分けとして。
トラスコ品番
182-9909
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.2
質量(kg)
8.7
色
(シリコン)ピンク
長さ(m)
30
ハトメ数
ハトメなし
アズワン品番
64-5043-29
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58106948
AG-300P
¥
70,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください