曜日別特売

マイクロトーチ コンパクト

マイクロトーチ コンパクト - 新富士バーナー
(1件のレビュー)

手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです
コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。
燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。

用途各種加熱、着火作業に点火方式圧電着火方式ブラックトラスコ品番202-3241幅(mm)35高さ(mm)80質量(g)35奥行(mm)19火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80アズワン品番64-8666-22火口外径(Φmm)14内容量1個
注意
※20秒以上の連続使用はしないでください。やけど、器具の破損の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
火炎温度(℃)
発熱量(kcal/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58106957RZ-521BK130080
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58106957
2024-07-19
用途: 追加で2個買ったがガス補充がままならない。

RZ-522BKが使いやすかったので、追加で2個購入した。
ガス補充しながら約3週間程度でガス漏れなのかガスを何度も補充する羽目に。
どこからかガスがリークしているのか都度ガス補充が必要となった。
不良品なのか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする