マイクロトーチ アクティブ

マイクロトーチ アクティブ - 新富士バーナー
(3件のレビュー)

手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです
コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。
燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。

用途各種加熱、着火作業にトラスコ品番202-3240幅(mm)50ブラック高さ(mm)90質量(g)45奥行(mm)19点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80アズワン品番64-8666-23火口外径(Φmm)14内容量1個
注意
※20秒以上の連続使用はしないでください。やけど、器具の破損の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58106966RZ-522BK
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58106966
2024-06-11
用途: ポリエステルの残渣処理にピッタリ

業務で燃焼試験を行うが、ポリエステルの残渣を焼き切るのに使用してます。
以前、同メーカーのスライドガスマッチを使っていたが、モデルチェンジ以降火力が弱くなっていた。
しかしこれは、火力も強く扱いやすい。
しいて言えば、ガスタンクの容量が小さくこまめにガス補充が必要。

対象商品 : 58106966
2023-09-29
用途: 蚊取り線香への点火

普通のライターですと風によりなかなか点けられず場所を移動したりしてましたが関係なく着火でき助かってます
個人用にコンパクトさ重視で直立タイプを使ってますが、今回購入した首曲がりタイプの方が着火しやすかったです

対象商品 : 58106966
2022-12-23
用途: 熱収縮チューブの収縮

小型トーチとしては、一般的な感じ。
蓋の意味はよく分からないが、火力調整がしやすいのは便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする