工進
充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ
業界最軽量で女性にも使いやすいブロワです。
スマートコーシン共通バッテリーシステムを採用しているので電圧が同じであればバッテリーは共通で使用できます。
風量切り替えが2段階可能です。
用途
外回りの雑草、落ち葉等の吹き寄せに、洗車後の水飛ばしに
質量(kg)
1.5
電圧(V)
DC18
モーター
ブラシモーター
風量(m
3
/min)
高速:2.6 低速:1.6
使用電池
PA-332 18V2.0Ahバッテリー
バッテリー容量(Ah)
2
最大風速(m/s)
高速:50 低速:30
充電時間(分)
約70
適合バッテリー
リチウムイオン DC18V 2.0Ah
運転時間(分)
高速:10 低速:20
内容量
1台
取扱説明書:
(1.1MB)
注意
※吹き飛ばし専用、吸い込みは出来ません。
※本体のみと充電器・バッテリーセットがありますのでよくご確認の上、お買い求め下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58106984
SBL-1820
ノズル・18Vバッテリー・急速充電器
充電器・バッテリー付き
64-9481-95
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
62745805
SBL-18N
ノズル
本体のみ
64-9481-96
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
KOSHIN_充電式ブロワ体感動画
参考になった
KOSHIN スマートコーシンシリーズ ガーデンツール
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
KOSHIN スマートコーシンシリーズPR
参考になった