工進
充電式伸縮ポールチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ
最長2.3mまで無段階に伸縮調整可能。
しなりの少ないアルミパイプを採用。
楽々メンテナンス、オイル注入スタンド付き。
工具不要でチェーン調整・交換が簡単
用途
木・枝の切り落としに
本体質量(kg)
3.3
ガイドバー長さ(mm)
200
内容量
1台
注意
※使用後は必ずバッテリーを抜いてください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
チェーンスピード(m/s)
調整範囲(mm)
バッテリー
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28660408
SPS-180T
充電器・バッテリー付き
5
1430~2300
リチウムイオン
2.0
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
28660417
SPS-180TN
本体のみ
5
1430~2300
リチウムイオン
2.0
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
62745979
SPS-18N
本体のみ
2.5
1720~2300
リチウムイオン DC18V 2.0Ah
2
オープン
取扱い終了
代替品有
58106993
SPS-1820
充電器・バッテリー付き
2.5
1720~2300
リチウムイオン DC18V 2.0Ah
2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
KOSHIN 充電式伸縮ポールチェンソー
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
KOSHIN_充電式伸縮ポールチェンソー 体感動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
KOSHIN スマートコーシンシリーズ ガーデンツール
参考になった
KOSHIN スマートコーシンシリーズPR
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった