曜日別特売

ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器

ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 - ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 - ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 - ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 - ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 - ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 - ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 - ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 - ニッケンハードウエア

VF40はコンパクトなボディで、看板H寸法2M~3.5Mの小型サインに最適な消費電力40W。
柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。

用途小型看板サイン投光器電球の種類LED保護等級IP65消費電力(W)40色温度(K)5000入力電圧(V)AC100-AC240調光方式×内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
配光タイプ
ボディーカラー
使用可能目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58107833VF40-B40広角105°小型看板用/板面H寸法2M程度
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
58107849VF40-W40広角105°小型看板用/板面H寸法2M程度
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
58107858VF40NR-B40狭角30°小型看板用/板面H寸法3.5M以下
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
58107867VF40NR-W40狭角30°小型看板用/板面H寸法3.5M以下
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする