ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器

ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア

VF80はVF40よりも一回り大きいボディサイズで、看板H寸法3M~4.5Mの中型サインに最適な消費電力75W。
柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。

用途中型看板サイン投光器 消費電力(W)75 入力電圧(V)AC100-AC240 保護等級IP65 色温度(K)5000 ボディーカラー 調光方式× 電球の種類LED 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58107876 VF80-B 中型看板用/板面H寸法3M程度 広角105°
オープン
39,980
43,978 (税込)
6日以内出荷
58107885 VF80-W 中型看板用/板面H寸法3M程度 広角105°
オープン
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷
58107894 VF80NR-B 中型看板用/板面H寸法4.5M以下 狭角30°
オープン
39,980
43,978 (税込)
6日以内出荷
58107903 VF80NR-W 中型看板用/板面H寸法4.5M以下 狭角30°
オープン
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする