曜日別特売

ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器

ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 - ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 - ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 - ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 - ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 - ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 - ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 - ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 - ニッケンハードウエア

VF120は看板H寸法4M~5.5Mの大型サイン用のLED投光器です。消費電力は125Wのハイパワー。
柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。

用途大型看板サイン投光器電球の種類LED保護等級IP65消費電力(W)125ボディーカラー色温度(K)5000調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配光タイプ
使用可能目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58107919VF120-B広角105°大型看板用/板面H寸法4M程度
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
58107928VF120-W広角105°大型看板用/板面H寸法4M程度
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
58107937VF120NR-B狭角30°大型看板用/板面H寸法5.5M以下
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
58107946VF120NR-W狭角30°大型看板用/板面H寸法5.5M以下
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする