曜日別特売

ViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器

ViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器 - ニッケンハードウエアViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器 - ニッケンハードウエアViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器 - ニッケンハードウエアViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器 - ニッケンハードウエアViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器 - ニッケンハードウエアViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器 - ニッケンハードウエアViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器 - ニッケンハードウエアViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器 - ニッケンハードウエア

大型サイン専用のLED投光器。
独自の偏光レンズによってSVタイプは看板H寸法6MまでPVタイプは看板W寸法4Mまでをカバーします。
50mm角パイプ差込での取付、ブラケットでのボルト取付に対応。
ビューサイノンは大型看板の灯数を劇的に削減致します。

電球の種類LED保護等級IP66消費電力(W)240 ±5色温度(K)5000タイプ水銀灯700W、メタルハライド400W相当入力電圧(V)AC100-AC240調光方式×内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
配光タイプ
適合
形状
ボディーカラー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58108759VS-240SV-UB240 ±525°×60°縦長サインアーム:U字ブラケット
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
58108768VS-240SV-UW240 ±525°×60°縦長サインアーム:U字ブラケット
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
58108777VS-240SV-KB240 ±525°×60°縦長サインアーム:50mm角パイプ用
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
58108786VS-240SV-KW240 ±525°×60°縦長サインアーム:50mm角パイプ用
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
58108795VS-240PV-UB240 ±565°×120°横長サインアーム:U字ブラケット
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
58108804VS-240PV-UW240 ±565°×120°横長サインアーム:U字ブラケット
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
58108813VS-240PV-KB240 ±565°×120°横長サインアーム:50mm角パイプ用
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
58108829VS-240PV-KW240 ±565°×120°横長サインアーム:50mm角パイプ用
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする