曜日別特売

ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト

ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト - ニッケンハードウエアViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト - ニッケンハードウエアViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト - ニッケンハードウエアViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト - ニッケンハードウエアViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト - ニッケンハードウエアViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト - ニッケンハードウエア
(1件のレビュー)

A1サイズ、B1サイズ迄対応可能。これまでにない全光束1600lmもの明るさで街中のA型看板を明るくする次世代LEDクリップライトです。
壁面ポスター等にもご利用頂けます。

用途屋外A型看板用クリップライト入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
質量(g)
形状
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58108996VCB-B2700145015850バータイプ2700
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
58109005VCB-B5700160015850バータイプ5700
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
58109014VCB-W2700145015850バータイプ2700
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58109023VCB-W5700160015850バータイプ5700
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
58109039VCL-B2700100010750ランプタイプ2700
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
58109048VCL-B5700110010750ランプタイプ5700
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
58109057VCL-W2700100010750ランプタイプ2700
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
58109066VCL-W5700110010750ランプタイプ5700
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: A看板用の照明
飲食業

とても明るく、看板を見てくれる人が増えました。本体は防水ですが、コンセントが防水ではないので、コンセント部は雨のかからないところに置く必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする