テイモー
ハイテナー
優れた防製力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納出来ます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途
商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※中間棚は付属しません。
※エリアによって配送不可にてキャンセルとなる場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
使用キャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58109179
1008H
500
950/890
800/740
1700/1440
59
粉体塗装
スチール
スチール
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58109188
1108H
500
1100/1040
800/740
1700/1440
63
粉体塗装
スチール
スチール
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58109197
1108L
500
1100/1040
800/740
1450/1190
58
粉体塗装
スチール
スチール
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。