テイモー
吊りパレット
吊り下げ作業の必要な現場に最適です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。
用途
建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。
仕様
ゲート:半開
トラスコ品番
114-2763
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1000×890
金網ピッチ(mm)
50×50
脚高(mm)
100
フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)
996×841
最大積載段数
4
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1100×950×690
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58109224
1012HPX
1000
1200/1100
1000/950
890/690
103
溶融亜鉛メッキ仕上げ(海外処理)
スチール
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません