PEカラー平テープ

PEカラー平テープ - ユタカメイクPEカラー平テープ - ユタカメイクPEカラー平テープ - ユタカメイクPEカラー平テープ - ユタカメイクPEカラー平テープ - ユタカメイクPEカラー平テープ - ユタカメイクPEカラー平テープ - ユタカメイク
用途一般荷造り、結束などに。タイプ軽量タイプ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像58109233M-538-150500ポリエチレン(PE)450
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
※メイン画像58109249M-538-250500ポリエチレン(PE)450
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
※メイン画像58109258M-538-350500ポリエチレン(PE)450
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
※メイン画像58109267M-538-450500ポリエチレン(PE)450
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
※メイン画像58109276M-538-550500ポリエチレン(PE)450
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
※メイン画像58109285M-538-750500ポリエチレン(PE)450
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする