石井産業
ライトパレットST
リターナブル使用に最適です。屑、破片の発生がないので自動倉庫などでの保管用に活躍しています。紙袋やフレコンバッグ等の重量物の保管・輸送に向いています。1100角サイズのため効率的な積載が可能です。
用途
リターナブル用。重量物搬送用。自動倉庫にも。
仕様
単面四方差し
適合
ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番
203-4365
幅(mm)
422.5
質量(kg)
15.9
高さ(mm)
125
間口(mm)
1100
中央桁幅(mm)
85
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
422.5×110
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
265×80
外寸法・奥行(mm)
1100
内容量
1枚
注意
※局部荷重・偏荷重の積載物にはご注意ください。フォーク爪をぶつけますと破損する恐れがあります。ご注意ください。思わぬ事故につながる恐れがありますので、なるべく平坦な場所でご使用ください。雨等で濡れている場合は、滑りやすくなりますので、荷扱いにはご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58109355
SPTN1111-ST
亜鉛メッキ処理鋼板、SGC570(JIS規格処理鋼板)
2000
6000
¥
25,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません