セキスイ
一般接着用両面テープ
溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです。
用途
文具・雑貨・裁縫などの仮止め用。
厚さ(mm)
0.08
材質/仕上
基材:薄葉紙、粘着剤:アクリル系
長さ(m)
50
保持力(mm)
0.25
主なワーク
パーツ
注意
※被着体の汚れ、埃、油水分等は十分拭き取り、張り合わせてください。 2)凹凸面、粗面、人体に直接貼る事は避けてください 3)テープの保存期間に関しては、直射日光や熱源を避け、冷暗所に保管してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58109389
75EV53
1箱(15巻)
透明
20
50
0.08
20.2N/20mm
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58109373
75EV52
1箱(20巻)
透明
15
50
0.08
20.2N/20mm
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
58109364
75EV51
1箱(30巻)
透明
10
50
0.08
20.2N/20mm
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください