ツールキーパー

ツールキーパー - 大阪製罐ツールキーパー - 大阪製罐ツールキーパー - 大阪製罐ツールキーパー - 大阪製罐ツールキーパー - 大阪製罐ツールキーパー - 大阪製罐ツールキーパー - 大阪製罐

コンパクトサイズで持ち運びに便利なニュースタイル工具箱です。内面は両面凹凸スポンジ仕様で工具をしっかりホールドします。取っ手は握り易いアーチ型デザインです。(ポリアミド)ロックキーはツヤ鮮やかなクリアー亜鉛合金(ZDC)ロックキー1本付きです。

用途工場内でノギスの持ち運びに。出張やメンテナンス作業に。レジャー・アウトドアに。ギフトに。質量(kg)0.61材質(本体)スチール質量(g)610外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)40外寸法・奥行(mm)300有効内寸法・奥行(mm)137有効内寸法・高さ(mm)30有効内寸法・幅(mm)286内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像58109407TK-GR300×300×40グリーン
17,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
※メイン画像58109416TK-OG300×300×40オレンジ
17,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする