曜日別特売

手動式作業台EL70

手動式作業台EL70 - 長谷川工業手動式作業台EL70 - 長谷川工業手動式作業台EL70 - 長谷川工業手動式作業台EL70 - 長谷川工業

昇降操作はハンドルをひきながら回すだけ昇降用ステップで乗り降りもスムーズ全幅0.8mのコンパクト設計で狭い場所も使用可能便利な工具トレー付き
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途高所での安全な作業にトラスコ品番211-5976セット内容アルミ製バスケット、ラバーバンパー、荷重式タイヤブレーキ機能、昇降時自動ブレーキ機能、運搬用フォーク穴、ガスシリンダー式昇降システム作動(特許)、逆転防止機能付きハンドル、工具トレイ、水準器昇降方式手動式設置寸法(mm)800×1500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
設置寸法・幅(mm)
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法・幅(mm)
天板寸法・奥行(mm)
天板高さ(m)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58109583EL70150190080022006801.9~3.47(作業床:最大2.2)305アルミ合金
1,226,000
1,098,000
1,207,800(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする