洗浄剤 ギガクリーンアクア

洗浄剤 ギガクリーンアクア - ギガ・セレクション洗浄剤 ギガクリーンアクア - ギガ・セレクション

環境にやさしいマルチな洗剤!界面活性剤不使用なので、泡立たずにリンス作業が大幅に削減します。高希釈使用が可能で経済的。継続使用することで脱臭、防汚効果があります。

液性アルカリ性(原液pH値:13.0以上)材質水、メタ珪酸ナトリウム容量(L)4材質(液体)無臭、無色寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)110×195×265商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58109687GSCA-44
14,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする