マキタ
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX
40Vmaxシリーズ。
スライドスイッチタイプ。
キックバック反動低減。
再起動防止。
ソフトスタート。
無線連動
長さ(mm)
391
幅(mm)
117
質量(kg)
2.6(BL4025装着時)
高さ(mm)
151
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
391×117×151
砥石径(Φmm)
100
バッテリー容量(Ah)
2.5/4.0
砥石取付穴径(Φmm)
15
回転数(min
-1
[回/分])
8500
スイッチ種類
スライドスイッチ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
バッテリー電圧(V)
適合バッテリー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58109705
GA001GRDX
バッテリ(BL4025×2本)、充電器(DC40RA)、ケース、切断砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
直流36(40Vmax)
A-69939,A-69923
¥
90,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
58109714
GA001GZ
本体のみ(バッテリ、充電器、ケース別売)
直流36(満充電時:40Vmax)
A-69939、A-69923
¥
30,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マキタ充電式ディスクグラインダ GA001GRDX/GA002GRDX
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった