マキタ
100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX
40Vmaxシリーズ。
パドルスイッチタイプ。
離せば止まるブレーキ付。
キックバック反動低減。
再起動防止。
ソフトスタート。
無線連動
長さ(mm)
391
幅(mm)
117
質量(kg)
2.7(BL4025装着時)
高さ(mm)
151
電圧(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
391×117×151
砥石径(Φmm)
100
バッテリー容量(Ah)
2.5/4.0
バッテリー電圧(V)
直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)
15
回転数(min
-1
[回/分])
8500
スイッチ種類
パドルスイッチ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58109748
GA009GRDX
バッテリ(BL4025×2本)、充電器(DC40RA)、ケース、切断砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
¥
91,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
58109757
GA009GZ
本体のみ(バッテリ、充電器、ケース別売)
¥
32,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください