マキタ
125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX
40Vmaxシリーズ。
パドルスイッチタイプ。
離せば止まるブレーキ付。
キックバック反動低減。
再起動防止。
ソフトスタート。
無線連動
長さ(mm)
391
幅(mm)
140
質量(kg)
2.8(BL4025装着時)
高さ(mm)
156
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
391×140×156
砥石径(Φmm)
125
バッテリー容量(Ah)
2.5/4.0
砥石取付穴径(Φmm)
22
回転数(min
-1
[回/分])
8500
スイッチ種類
パドルスイッチ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
バッテリー電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58109766
GA010GRDX
バッテリ(BL4025×2本)、充電器(DC40RA)、ケース、切断砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
直流36(40Vmax)
¥
94,900
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
58109775
GA010GZ
本体のみ(バッテリ、充電器、ケース別売)
直流36(満充電時:40Vmax)
¥
35,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください