マキタ
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX
40Vmaxシリーズ。
スライドスイッチタイプ。
ダイヤル変速(無断変速)。
キックバック反動低減。
再起動防止。
ソフトスタート。
無線連動
長さ(mm)
418
幅(mm)
117
質量(kg)
3.0(BL4040装着時)
高さ(mm)
164
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
418×117×164
砥石径(Φmm)
100
バッテリー容量(Ah)
2.5/4.0
砥石取付穴径(Φmm)
15
回転数(min
-1
[回/分])
3000~8500
スイッチ種類
スライドスイッチ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
バッテリー電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58109784
GA017GRMX
バッテリ(BL4040×2本)、充電器(DC40RA)、ケース、切断砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
直流36(40Vmax)
¥
101,100
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
58109793
GA017GZ
本体のみ(バッテリ、充電器、ケース別売)
直流36(満充電時:40Vmax)
¥
34,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください