マキタ
125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX
40Vmaxシリーズ。
スライドスイッチタイプ。
ダイヤル変速(無断変速)。
キックバック反動低減。
再起動防止。
ソフトスタート。
無線連動
バッテリー容量(Ah)
2.5/4.0
バッテリー電圧(V)
直流36(40Vmax)
砥石径(Φmm)
125
砥石取付穴径(Φmm)
22
回転数(min
-1
[回/分])
3000~8500
スイッチ種類
スライドスイッチ
質量(kg)
3.2(BL4040装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
418×140×169
長さ(mm)
418
幅(mm)
140
高さ(mm)
169
電圧(V)
直流36(40Vmax)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
充電時間(分)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58109809
GA018GRMX
(実用充電)約31、(フル充電)約45
バッテリ(BL4040×2本)、充電器(DC40RA)、ケース、切断砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
¥
104,300
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
58109818
GA018GZ
-
本体のみ(バッテリ、充電器、ケース別売)
¥
37,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください