マキタ
100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX
40Vmaxシリーズ。
パドルスイッチタイプ。
ダイヤル変速(無断変速)。
キックバック反動低減。
再起動防止。
ソフトスタート。
無線連動
長さ(mm)
418
幅(mm)
117
質量(kg)
3.0(BL4040装着時)
高さ(mm)
164
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
418×117×164
砥石径(Φmm)
100
バッテリー容量(Ah)
2.5/4.0
砥石取付穴径(Φmm)
15
回転数(min
-1
[回/分])
3000~8500
スイッチ種類
パドルスイッチ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
バッテリー電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58109827
GA019GRMX
バッテリ(BL4040×2本)、充電器(DC40RA)、ケース、切断砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
直流36(40Vmax)
¥
114,400
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
58109836
GA019GZ
本体のみ(バッテリ、充電器、ケース別売)
直流36(満充電時:40Vmax)
¥
47,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください