125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX

125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX - マキタ125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX - マキタ125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX - マキタ125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX - マキタ125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX - マキタ125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX - マキタ125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX - マキタ
(1件のレビュー)

40Vmaxシリーズ。
パドルスイッチタイプ。
ダイヤル変速(無断変速)。
キックバック反動低減。
再起動防止。
ソフトスタート。
無線連動

長さ(mm)418幅(mm)140質量(kg)3.2(BL4040装着時)高さ(mm)169寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×140×169砥石径(Φmm)125バッテリー容量(Ah)2.5/4.0砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])3000~8500スイッチ種類パドルスイッチ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
バッテリー電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58109845GA020GRMXバッテリ(BL4040×2本)、充電器(DC40RA)、ケース、切断砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ直流36(40Vmax)
105,900
79,980
87,978(税込)
当日出荷
58109854GA020GZ本体のみ(バッテリ、充電器、ケース別売)直流36(満充電時:40Vmax)
39,200
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58109845
2021-11-06
用途: 塗装作業DIY
サービス業

思ったより大きかったですがパワーがあり大容量バッテリーが2個付いて良い買い物が出来ました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする