セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様切断方式:ティアバーセット内容バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙色ブラック質量(g)180文字種別コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字規格FCC、CE、VCCI方式感熱ラインドット方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×44.0(突起部を除く)インターフェースUSB/BluetoothバッテリーLi-ion充電池バッファメモリ4KB文字寸法(mm)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0印字速度80mm/secバーコード種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 DatabarコマンドESC/POS準拠使用可能用紙サイズ【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40アズワン品番64-8872-86耐摩耗性50km色数1動作温度範囲(℃)-10~50商品タイププリンター落下耐久(m)1.5対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK印字幅(mm)48文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度8ドット構成384内容量1個