曜日別特売

USB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付)

USB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付) - HIDISCUSB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付) - HIDISCUSB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付) - HIDISC

節電タップ(独立スイッチ付) + 2USBポート 1.5m

用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電電源コード(m)1.5プラグ形状180°回転ムービープラグ保証期間6ヶ月使用温度範囲(℃)-10~+40最大出力(W)1400定格AC 125V 14A 極数2、メス使用場所国内用、屋内用スイッチ個別スイッチホワイトUSBポート5VX2(合計3.1A) USB-A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111227HDUTC2U2WH2
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58111236HDUTC4U2WH4
1,876
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする