曜日別特売

ICHIGO ICHIE 多機能車いすカラーズ スイングアウトタイプ(自走式・背折れ)

ICHIGO ICHIE 多機能車いすカラーズ スイングアウトタイプ(自走式・背折れ) - マキテックICHIGO ICHIE 多機能車いすカラーズ スイングアウトタイプ(自走式・背折れ) - マキテック

クッション付き&多機能タイプのハイスペック車いす

質量(kg)14.5種類自走式耐荷重(kg)100材質(キャスター)PU材質(シート)ポリエステル機能スイングアウト材質(フレーム)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67×101×92高さ(cm)バックサポート:【クッション有】40【クッション無】45.5、アームサポート:【クッション有】20【クッション無】26前座高(cm)43後座高(cm)41座面幅(cm)42座面奥行(cm)40材質(クッション)ポリエステル車輪サイズ(inch)前輪:6、後輪:22走行タイプ自走内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111717KC-2PUパープル
132,000
54,980
非課税商品
54,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58111735KC-2LGライトグレー
132,000
54,980
非課税商品
54,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58111726KC-2DBネイビー
132,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58111726KC-2DB68962410KC-2DB(40)KC-2DB 多機能車いす カラーズ 自走型 ネイビー 40 マキテック 68962410多機能車いす カラーズ 自走型 ネイビー 40マキテック1台
129,800
税込129,800
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする