マキテック
ICHIGO ICHIE 多機能車いすカラーズ (介助式・背折れ)
クッション付き&ハイスペック車いす
質量(kg)
13
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
材質(キャスター)
PU
材質(シート)
ポリエステル
機能
背折れ
材質(フレーム)
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
64×97×88.5
高さ(cm)
バックサポート:【クッション有】40【クッション無】45.5、アームサポート:【クッション有】17.5【クッション無】22.5
前座高(cm)
43
後座高(cm)
41
座面幅(cm)
42
座面奥行(cm)
40
材質(クッション)
ポリエステル
車輪サイズ(inch)
前輪:6、後輪:16
走行タイプ
介助
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58111744
KC-3PU
パープル
64-8276-86
¥
101,000
¥
39,980
非課税商品
¥
39,980
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58111753
KC-3DB
ネイビー
64-8276-85
¥
101,000
¥
39,980
非課税商品
¥
39,980
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58111769
KC-3LG
ライトグレー
64-8276-87
¥
101,000
¥
39,980
非課税商品
¥
39,980
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。