マキテック
ICHIGO ICHIE 多機能車いすカラーズ スイングアウトタイプ(介助式・背折れ)
クッション付き&多機能タイプのハイスペック車いす
質量(kg)
13
種類
介助式
機能
スイングアウト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
64×98×92
走行タイプ
介助
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58111778
KC-4PU
パープル
64-8276-88
¥
132,000
¥
49,980
非課税商品
¥
49,980
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58111796
KC-4LG
ライトグレー
64-8276-90
¥
132,000
¥
49,980
非課税商品
¥
49,980
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58111787
KC-4DB
ネイビー
64-8276-89
¥
132,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。