曜日別特売

ICHIGO ICHIE スタンダードモジュール車いす(介助式・背折れ)

ICHIGO ICHIE スタンダードモジュール車いす(介助式・背折れ) - マキテック

背張りシート調整可能な介助式車いす

仕様介助ブレーキ、安全ベルト、エアータイヤ質量(kg)13.5種類介助式耐荷重(kg)100材質(キャスター)TPR材質(シート)ポリエステル機能背折れ材質(フレーム)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×98.5×89高さ(cm)バックサポート:39、アームサポート:21前座高(cm)43後座高(cm)41車輪サイズ(inch)前輪:6、後輪:16走行タイプ介助内容量1台
全27種類を絞り込む
座面幅(cm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
座面幅(cm)
座面奥行(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111839SMK30-3843GCグリーンチェック3843
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58111848SMK30-3843GBグリーンベージュ3843
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58111857SMK30-3843NCネイビーチェック3843
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58111866SMK30-3843GN緑チェック3843
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58111875SMK30-3843SNストライプネイビー3843
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58111884SMK30-3843DNドットネイビー3843
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58111893SMK30-3843RFローズ3843
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58111909SMK30-3843AKイエローブルー3843
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58111918SMK30-3843COチェックオレンジ3843
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58111927SMK30-4043GCグリーンチェック4040
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58111936SMK30-4043GBグリーンベージュ4040
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58111945SMK30-4043NCネイビーチェック4040
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58111954SMK30-4043GN緑チェック4040
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58111963SMK30-4043SNストライプネイビー4040
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58111979SMK30-4043DNドットネイビー4040
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58111988SMK30-4043RFローズ4040
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58111997SMK30-4043AKイエローブルー4040
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112006SMK30-4043COチェックオレンジ4040
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112015SMK30-4243GCグリーンチェック4240
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112024SMK30-4243GBグリーンベージュ4240
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112033SMK30-4243NCネイビーチェック4240
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112049SMK30-4243GN緑チェック4240
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112058SMK30-4243SNストライプネイビー4240
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112067SMK30-4243DNドットネイビー4240
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112076SMK30-4243RFローズ4240
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112085SMK30-4243AKイエローブルー4240
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112094SMK30-4243COチェックオレンジ4240
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする