ICHIGO ICHIE スタンダードモジュール車いす(自走式・背折れ)

ICHIGO ICHIE スタンダードモジュール車いす(自走式・背折れ) - マキテック

背張りシート調整可能な介助式車いす

仕様介助ブレーキ、安全ベルト、エアータイヤ質量(kg)15.2種類自走式耐荷重(kg)100材質(キャスター)TPR材質(シート)ポリエステル機能背折れ材質(フレーム)アルミ高さ(cm)バックサポート:39、アームサポート:21前座高(cm)43後座高(cm)41座面奥行(cm)40車輪サイズ(inch)前輪:6、後輪:22走行タイプ自走内容量1台
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
座面幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58112103SMK50-3843GCグリーンチェック61.5×100×8938
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112119SMK50-3843GBグリーンベージュ61.5×100×8938
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112128SMK50-3843NCネイビーチェック61.5×100×8938
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112137SMK50-3843GN緑チェック61.5×100×8938
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112146SMK50-3843SNストライプネイビー61.5×100×8938
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112155SMK50-3843DNドットネイビー61.5×100×8938
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112164SMK50-3843RFローズ61.5×100×8938
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112173SMK50-3843AKイエローブルー61.5×100×8938
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112189SMK50-3843COチェックオレンジ61.5×100×8938
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112198SMK50-4043GCグリーンチェック63.5×100×8940
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112207SMK50-4043GBグリーンベージュ63.5×100×8940
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112216SMK50-4043NCネイビーチェック63.5×100×8940
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112225SMK50-4043GN緑チェック63.5×100×8940
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112234SMK50-4043SNストライプネイビー63.5×100×8940
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112243SMK50-4043DNドットネイビー63.5×100×8940
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112259SMK50-4043RFローズ63.5×100×8940
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112268SMK50-4043AKイエローブルー63.5×100×8940
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112277SMK50-4043COチェックオレンジ63.5×100×8940
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112286SMK50-4243GCグリーンチェック65.5×100×8942
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112295SMK50-4243GBグリーンベージュ65.5×100×8942
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112304SMK50-4243NCネイビーチェック65.5×100×8942
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112313SMK50-4243GN緑チェック65.5×100×8942
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112329SMK50-4243SNストライプネイビー65.5×100×8942
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112338SMK50-4243DNドットネイビー65.5×100×8942
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112347SMK50-4243RFローズ65.5×100×8942
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112356SMK50-4243AKイエローブルー65.5×100×8942
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58112365SMK50-4243COチェックオレンジ65.5×100×8942
133,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする