ICHIGO ICHIE らくらくスリムバスケット

ICHIGO ICHIE らくらくスリムバスケット - マキテックICHIGO ICHIE らくらくスリムバスケット - マキテック

買物カゴ置き付きで、保冷バックなのでお買い物に便利なシルバーカー

質量(kg)4.2積載荷重(kg)バスケット:10耐荷重(kg)80材質(キャスター)EVA材質(シート)ポリエステルハンドル高さ(mm)820~920材質(フレーム)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×54×82~92バッグ寸法(mm)260×230×300座面高(cm)48座面寸法(幅W×奥行D)(cm)29×25.5車輪サイズ(inch)5.7内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58112408YX-371SNストライプネイビー
29,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58112417YX-371DNドットネイビー
29,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする