マキテック
ICHIGO ICHIE ノーブルプラス
ふんわり座面で座り心地が良いシルバーカー
質量(kg)
5.7
積載荷重(kg)
バック:10
耐荷重(kg)
100
材質(キャスター)
EVA
材質(シート)
PVC
ハンドル高さ(mm)
750~810(3段階調節)
材質(フレーム)
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×62×75~81
バッグ寸法(mm)
270×350×200
座面高(cm)
47
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
31×26
車輪サイズ(inch)
前輪:7、後輪:7
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58112426
NBP-2KC
黒チェック
¥
29,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58112435
NBP-2RF
青花柄
¥
29,700
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません