ICHIGO ICHIE アンティ

ICHIGO ICHIE アンティ - マキテックICHIGO ICHIE アンティ - マキテックICHIGO ICHIE アンティ - マキテック

U字ハンドルで押しやすく、大容量の収納ができるシルバーカー

材質袋:PVC質量(kg)4.7積載荷重(kg)袋:10耐荷重(kg)100材質(キャスター)EVAハンドル高さ(mm)805~895(4段階調節)材質(フレーム)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×56×80.5~89.5材質(座面)PVCバッグ寸法(mm)230×180×430座面高(cm)42.5座面寸法(幅W×奥行D)(cm)29×24車輪サイズ(inch)前輪:5.7(ダブルキャスター)、後輪:5.7内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58112453UX-2RFローズ
31,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58112469UX-2NBネイビー
31,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58112478UX-2KC黒チェック
31,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする