マキテック
ICHIGO ICHIE ウェルキャリー
歩行補助とショッピングカートと1台2役で使える優れもの
質量(kg)
4.2
色
紺花柄
耐荷重(kg)
80
材質(キャスター)
EVA
材質(シート)
ナイロン
ハンドル高さ(mm)
810~910(3段階調節)
材質(フレーム)
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×54×81~91
アズワン品番
64-8277-14
座面高(cm)
49
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
26.5×28
車輪サイズ(inch)
5(ダブルキャスター 3WAY)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58112496
YX-500KH
¥
29,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません