マキテック
ICHIGO ICHIE らくらく浴用キャリー固定式 パーキング付き
パーキングブレーキ付なのでしっかり止めれます。
色
ライトグリーン
座面幅(cm)
40×40
寸法(幅W×高さH)(cm)
背面:36×26
車輪サイズ(inch)
前輪:3.9ストッパー付(左右)、後輪:13.7(ノーパンク)
耐荷重(kg)
100
材質(フレーム)
アルミ
材質
ハンドルグリップ:EVA、背もたれ・座面:PUフォーム、パーキング:ステンレス
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
前座高(cm)
後座高(cm)
高さ(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58112566
YC-80GR
65×82×93
53.5
53
アームサポート:14.5、フットサポート:19
約13.3
¥
95,400
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58112609
YC-846GR
65×77×93
46
46
アームサポート:20、フットサポート:19
約12
¥
90,800
¥
59,900
¥
65,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません