マキテック
ICHIGO ICHIE スリムネックツートンステッキ(伸縮・細身)
細首で握り易いステッキ
材質
握り部:木製、ストラップ:ナイロン
質量(g)
約260
長さ(cm)
70.5~92.5(伸縮10段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)
杖先ゴム:16
材質(支柱)
アルミ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58113309
AS-250BR
茶/黒
64-8277-36
¥
6,830
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113318
AS-250RE
赤/黒
64-8277-35
¥
6,830
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。