マキテック
ICHIGO ICHIE エコノミーシリーズ(伸縮・太身)
いつも持ち歩ける軽量ステッキ
材質
握り部:木製
質量(g)
約330
長さ(cm)
73~93(伸縮9段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)
杖先ゴム:19
材質(支柱)
アルミ
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58113564
OT-004
ブラウン
64-8277-24
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113573
OT-104
ブラック
64-8277-25
¥
4,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113589
OT-002
つや消しシルバー
64-8277-26
¥
4,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。