ICHIGO ICHIE エコノミーシリーズ(折畳・太身)

ICHIGO ICHIE エコノミーシリーズ(折畳・太身) - マキテックICHIGO ICHIE エコノミーシリーズ(折畳・太身) - マキテック

いつも持ち歩ける軽量ステッキ

付属品収納袋付き材質握り部:木製、収納袋:PVC質量(g)約350長さ(cm)81.5~91.5(伸縮5段階調節2.5cm間隔)寸法(Φmm)杖先ゴム:19材質(支柱)アルミ内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58113598OT-004ブラウン64-8277-27
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113607OT-104ブラック64-8277-28
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113616OT-002つや消しシルバー64-8277-29
3,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする