マキテック
ICHIGO ICHIE レーシィ(折畳)
おしゃれな生地をあしらったアクリルグリップの折畳みステッキ
材質
握り部:アクリル、ストラップ:PP
質量(g)
約320
長さ(cm)
77~87(伸縮5段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)
杖先ゴム:16
材質(支柱)
アルミ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58113643
FSL-02RE
レーシィ赤
64-8277-53
¥
14,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113659
FSL-02BL
レーシィ青
64-8277-54
¥
14,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。