マキテック
ICHIGO ICHIE どこでもキャリー
保冷バック&買い物袋が付いた便利な横押しカート
最大積載荷重(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×41×75~85.5
前輪(cm)
14
後輪(cm)
14
左右区別
右利き専用
最大使用者体重(kg)
80
質量(kg)
2.6
材質(フレーム)
アルミ合金
材質(キャスター)
EVA
材質(シート)
ポリエステル
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58114255
RS-300KH
花柄
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58114264
RS-300MGY
迷彩グレー
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。