曜日別特売

ICHIGO ICHIE スマイルステッキ(伸縮)

ICHIGO ICHIE スマイルステッキ(伸縮) - マキテックICHIGO ICHIE スマイルステッキ(伸縮) - マキテックICHIGO ICHIE スマイルステッキ(伸縮) - マキテックICHIGO ICHIE スマイルステッキ(伸縮) - マキテックICHIGO ICHIE スマイルステッキ(伸縮) - マキテック

お好きなカラーがお選びでき、先ゴムは吸盤タイプで滑りにくいステッキ

質量(g)約260長さ(cm)68.5~91(10段階調節2.5cm間隔)材質(グリップ)木製材質(支柱)アルミ材質(先ゴム)合成ゴム材質(ストラップ)ポリエステル対応サイズ(Φmm)16内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58114273AS-20PFピンクフラワー
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58114289AS-20BF青リーフ
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58114298AS-20RF赤花柄
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58114307AS-20KF黒花柄
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58114316AS-20SCシルバーチェック
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする