マキテック
ICHIGO ICHIE 頼れるステッキ(伸縮)
太身サイズながら握り部は細首で、最大長さは103cmと身長が高い方にもご使用頂けます。
付属品
収納袋
材質
収納袋:PVC
質量(g)
約450
長さ(cm)
約83~103(5段階調節)
材質(グリップ)
木製
材質(フレーム)
アルミニウム合金
材質(先ゴム)
PVC
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58114395
AS-22BK
ブラック
¥
10,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58114404
AS-22BR
ブラウン
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。