曜日別特売

Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口3715mm

Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口3715mm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口3715mm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口3715mm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口3715mm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口3715mm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口3715mm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口3715mm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口3715mm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

扉は4色から選べます。物置に駐輪スペースをプラスしました。
物置部と駐輪部は左右入替可能。物置の扉の開く方向も変更できます。
高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除
できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。
便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。

用途駐輪部は自転車置き場・バイク置き場の他、休憩所・物干スペースなどとしてもご利用いただけます。付属品棚板(HT-07LW、HT-14W 各2枚入1セット)セット内容竪樋2本、アンカープレート6枚、アルミフック3個、車止め棒付高さ(mm)2110間口(mm)3715耐荷重(N/m2)屋根:(一般型)1200、(多雪型)3000/床:6000出幅(mm)屋根:(前部)115、(後部)90、(サイド)40内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なお、お届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4t車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
※商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。※建築確認の申請が必要な場合、お客様ご自身にてお願い致します。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
奥行(mm)
床面積(m2)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58124003TP-S3715B標準屋根15905.91(物置部)2144×1420×1850/(駐輪部)1444×1420×1900カーボンブラウン
355,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124019TP-S3715D標準屋根15905.91(物置部)2144×1420×1850/(駐輪部)1444×1420×1900ディープブルー
355,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124028TP-S3715T標準屋根15905.91(物置部)2144×1420×1850/(駐輪部)1444×1420×1900トロピカルオレンジ
355,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124037TP-S3715W標準屋根15905.91(物置部)2144×1420×1850/(駐輪部)1444×1420×1900ムーンホワイト
355,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124046TP-SZ3715B結露減少屋根15905.91(物置部)2144×1420×1850/(駐輪部)1444×1420×1900カーボンブラウン
362,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124055TP-SZ3715D結露減少屋根15905.91(物置部)2144×1420×1850/(駐輪部)1444×1420×1900ディープブルー
362,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124064TP-SZ3715T結露減少屋根15905.91(物置部)2144×1420×1850/(駐輪部)1444×1420×1900トロピカルオレンジ
362,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124073TP-SZ3715W結露減少屋根15905.91(物置部)2144×1420×1850/(駐輪部)1444×1420×1900ムーンホワイト
362,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124168TP-S3722B標準屋根22908.51(物置部)2144×2120×1850/(駐輪部)1444×2120×1900カーボンブラウン
444,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124177TP-S3722D標準屋根22908.51(物置部)2144×2120×1850/(駐輪部)1444×2120×1900ディープブルー
444,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124186TP-S3722T標準屋根22908.51(物置部)2144×2120×1850/(駐輪部)1444×2120×1900トロピカルオレンジ
444,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124195TP-S3722W標準屋根22908.51(物置部)2144×2120×1850/(駐輪部)1444×2120×1900ムーンホワイト
444,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124204TP-SZ3722B結露減少屋根22908.51(物置部)2144×2120×1850/(駐輪部)1444×2120×1900カーボンブラウン
453,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124213TP-SZ3722D結露減少屋根22908.51(物置部)2144×2120×1850/(駐輪部)1444×2120×1900ディープブルー
453,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124229TP-SZ3722T結露減少屋根22908.51(物置部)2144×2120×1850/(駐輪部)1444×2120×1900トロピカルオレンジ
453,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124238TP-SZ3722W結露減少屋根22908.51(物置部)2144×2120×1850/(駐輪部)1444×2120×1900ムーンホワイト
453,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124326TP-S3726B標準屋根26229.74(物置部)2144×2452×1850/(駐輪部)1444×2452×1900カーボンブラウン
515,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124335TP-S3726D標準屋根26229.74(物置部)2144×2452×1850/(駐輪部)1444×2452×1900ディープブルー
515,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124344TP-S3726T標準屋根26229.74(物置部)2144×2452×1850/(駐輪部)1444×2452×1900トロピカルオレンジ
515,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124353TP-S3726W標準屋根26229.74(物置部)2144×2452×1850/(駐輪部)1444×2452×1900ムーンホワイト
515,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124369TP-SZ3726B結露減少屋根26229.74(物置部)2144×2452×1850/(駐輪部)1444×2452×1900カーボンブラウン
526,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124378TP-SZ3726D結露減少屋根26229.74(物置部)2144×2452×1850/(駐輪部)1444×2452×1900ディープブルー
526,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124387TP-SZ3726T結露減少屋根26229.74(物置部)2144×2452×1850/(駐輪部)1444×2452×1900トロピカルオレンジ
526,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58124396TP-SZ3726W結露減少屋根26229.74(物置部)2144×2452×1850/(駐輪部)1444×2452×1900ムーンホワイト
526,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする