曜日別特売

グランプレステージ ドアーズ

グランプレステージ ドアーズ - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)グランプレステージ ドアーズ - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)グランプレステージ ドアーズ - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)グランプレステージ ドアーズ - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)グランプレステージ ドアーズ - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)グランプレステージ ドアーズ - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

屋根にはアルミで装飾を、扉にはディンプルを施し陰影を。高級感と上品さを演出。
脚立などの長物も収納できます。
安心と便利の2ロックシステム錠(取っ手を引くだけで仮ロック解除、盗難防止のハードロック鍵付き)
耐食性に優れた特殊亜鉛鋼板に高級焼付塗装をしています。
線材ポケットが2個付属で小物の収納に便利です。
レベル調節簡単なアジャスター付(0~35mm調節可)

用途収納庫セット内容線材ポケット2個、棚板2枚、アルミフック3個、アンカープレート4個付き間口(mm)1120色(扉)ディープブルーのみ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なお、お届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4t車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
※商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。※建築確認の申請が必要な場合、お客様ご自身にてお願い致します。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
床面積(m2)
奥行(mm)
高さ(mm)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58125683HM-117CTDB0.847501400962×640×1270
98,000
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58125699HM-117BTDB0.847501600962×640×1458
101,000
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58125708HM-117ATDB0.847501900962×640×1758
111,000
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58125717HM-119CTDB1.019001400962×790×1270
107,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58125726HM-119BTDB1.019001600962×790×1270
110,000
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58125735HM-119ATDB1.019001900962×790×1270
119,000
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする